LNAT 1506PN-W IC908 Tangenciálně upnuté stírací destičky

Č. pol.: 5603221
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603221
EAN/GTIN 7291075224429
Číslo výrobcu 5603221
Číslo L L23970 419

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 15,18 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,97 mm.

Charakteristika:

  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.18 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 5.97 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka