HSS vrtáky DIN 338, válcované, 8,5 mm

Č. pol.: 56031031
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56031031
EAN/GTIN 4022668310310
Číslo výrobcu 56031031
Číslo L L60010 7334

Popis

Popis:

  • Ideální pro použití v nestacionárních vrtacích strojích a akumulátorových šroubovácích
  • Válcový krátký, pravořezný

Charakteristika:

  • Průměr (palce): 0,335 ″
  • Průměr (mm): 8,5 mm
  • Hmotnost: 32 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka