HSS vrtáky DIN 338, válcované, 2,0 mm

Č. pol.: 56031005
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56031005
EAN/GTIN 4022668310051
Číslo výrobcu 56031005
Číslo L L60010 7283

Popis

Popis:

  • Ideální pro použití v nestacionárních vrtacích strojích a akumulátorových šroubovácích
  • Válcový krátký, pravořezný

Charakteristika:

  • Průměr (palce): 0,079 ″
  • Průměr (mm): 2,0 mm
  • Hmotnost: 1 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka