Vyražeč závlaček 8 mm, 150 x 12 mm

Č. pol.: 56030548
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
    Druh produktu Vyrážač závlačiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56030548
    EAN/GTIN 4022668305484
    Číslo výrobcu 56030548
    Číslo L L60010 7042

    Popis

    Popis:

    • S temperovanou rázovou hlavou
    • Vyrobeno z 8-kt. Materiálu, dle DIN 6450 C.
    • Chromvanadiová vzduchem kalící ocel, lakovaná

    Charakteristika:

    • Průměr hrotu nástroje: 8 mm
    • Průměr stopky nástroje: 12 mm
    • Slitina: Chrom-vanadová ocel
    • Délka [mm): 150 mm
    • Hmotnost: 105 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka