Vyražeč závlaček 2 mm, 150 x 10 mm

Č. pol.: 56030542
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56030542
EAN/GTIN 4022668305422
Číslo výrobcu 56030542
Číslo L L60010 6789

Popis

Popis:

  • S temperovanou rázovou hlavou
  • Vyrobeno z 8-kt. Materiálu, dle DIN 6450 C.
  • Chromvanadiová vzduchem kalící ocel, lakovaná

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 2 mm
  • Průměr stopky nástroje: 10 mm
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 60 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka