BCR D320-QT IC328 Vyměnitelné břitové destičky pro frézování profilů

Č. pol.: 5603037
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603037
EAN/GTIN 7291075123005
Číslo výrobcu 5603037
Číslo L L23970 392

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 28 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 15,1 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 28 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 15.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Z tej istej série "DROPMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.