Plochý sekáč š.17mm d.150mm chrom-vanadová ocel kalená na vzduchu

Č. pol.: 56030004
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56030004
EAN/GTIN 4022668300045
Číslo výrobcu 56030004
Číslo L L60010 8127

Popis

Charakteristika:

  • Slitina: Chrom-vanadová na vzduchu tvrzená ocel
  • Výška mm (h): 11 mm
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 180 g
  • Šířka mm (b): 17 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.