OFMR 0704-AETN IC328 HELIOCTO, osmihranné frézování WSP, pozitivní úhel sklonu. Pro nerezovou ocel a žáruvzdorné slitiny.

Č. pol.: 5602987
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602987
EAN/GTIN 7291075118018
Číslo výrobcu 5602987
Číslo L L23910 208

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,3 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 17,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,55 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 17.8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.55 mm
  • Pocet rezných hran 8

Z tej istej série "HELIOCTO" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka