HM90 APCT 100302R-PDR IC28 Destičky s ostrou řeznou hranou pro dokončovací a dokončovací operace.

Č. pol.: 5602958
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602958
EAN/GTIN 7291075117165
Číslo výrobcu 5602958
Číslo L L23910 167

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,66 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,96 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.66 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.53 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.96 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.