ADKT 150564R-HM IC950 Destičky se dvěma šikmými břity a různými poloměry rohů pro všeobecné použití

Č. pol.: 5602639
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELIMILL
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602639
EAN/GTIN 7291075038187
Číslo výrobcu 5602639
Číslo L L23910 1305

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,57 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka