ADKT 150550R-HM IC928 Destičky se dvěma šikmými břity a různými poloměry rohů pro všeobecné použití

Č. pol.: 5602374
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602374
EAN/GTIN 7291075038156
Číslo výrobcu 5602374
Číslo L L23910 77

Popis

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Insert Length (INSL) 15.1 mm, Insert Thickness (S) 5.3 mm, Insert Width (W1) 9.57 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 13.5 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm
  • Insert Length (INSL) 15.1 mm
  • Insert Thickness (S) 5.3 mm
  • Insert Width (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka