Lehká kovová vodováha, 600 mm

Č. pol.: 56022226
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
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56022226
EAN/GTIN 4022668222262
Číslo výrobcu 56022226
Číslo L L60010 6840

Popis

Popis:

  • Stříbrná eloxovaná
  • Horizontální a vertikální vážka (z plexiskla, nepropustné a nerozbitné
  • Přesnost měření 0,5 mm / m = 0,029° v normální poloze, 0,75 mm / m = 0,043° pro měření manipulace
  • Silný hliníkový profil 22 / 50 mm, extrudovaný
  • Snížení znečištění díky čistému účinku
  • Všechny hrany lze použít jako hrany výkresu

Charakteristika:

  • Délka [mm): 600 mm
  • Hmotnost: 340 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka