RXMT 10T3-RM IC328 Kulaté vyměnitelné břitové destičky s pozitivním čelem pro třískové obrábění

Č. pol.: 5602211
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5602211
EAN/GTIN 7291075095760
Číslo výrobcu 5602211
Číslo L L23910 998

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka