Spodní díl pro nůžky na čepy ″Universal″, ″Standard-Plus″ M05, 1050 mm

Č. pol.: 56020408
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56020408
EAN/GTIN 4022668007883
Číslo výrobcu 56020408
Číslo L L60010 8032

Popis

Popis:

Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
  • Rozsah použití
  • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
  • Hlava vlastností
  • Vlastnosti rukojeť
  • Společné vlastnictví
  • Vlastnosti povrch/materiál
  • DIN

Charakteristika:

  • Délka [mm): 890 mm
  • Vhodné pro: M05
  • Hmotnost: 4900 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka