Náhradní řezací hlava s upevňovacími šrouby pro řezačku ocelových pletiv M07, 80

Č. pol.: 56020245
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56020245
EAN/GTIN 4022668012054
Číslo výrobcu 56020245
Číslo L L60010 8059

Popis

Popis:

Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
  • Rozsah použití
  • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
  • Hlava vlastností
  • Vlastnosti rukojeť
  • Společné vlastnictví
  • Vlastnosti povrch/materiál
  • DIN

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 8 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
  • Délka [mm): 130 mm
  • vhodné pro č.: 20236; 20238
  • Hmotnost: 888 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka