Nůžky na čepy s vyměnitelnými břity, 880 mm

Č. pol.: 56020206
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56020206
EAN/GTIN 4022668202066
Číslo výrobcu 56020206

Popis

Popis:

  • Plynule nastavitelný
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Pro běžně dostupnou výztužnou ocel III + IV podle DIN 488 – pevnost cca 550 N / mm² – stejně jako pro předpínací oceli a drát z temperované oceli do pevnosti 1226 N / mm² (HRC 40)

Charakteristika:

  • Řezná kapacita 40 HRc: 10 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 13 mm²
  • Délka [mm): 900 mm
  • Hmotnost: 5300 g

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.