Nůžky na čepy ″Standard-Plus″ M05, 470 mm

Č. pol.: 56020030
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56020030
EAN/GTIN 4022668200307
Číslo výrobcu 56020030
Číslo L L60010 4971

Popis

Popis:

  • Snižte požadovanou sílu rukou až o 15 %
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Plynule nastavitelný
  • Pro běžně dostupnou výztužnou ocel III + IV podle DIN 488 – pevnost cca 550 N / mm² – stejně jako pro předpínací oceli a drát z temperované oceli do pevnosti 1570 N / mm² (HRC 48)

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 5 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 6 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 8 mm²
  • Délka [mm): 480 mm
  • Hmotnost: 1760 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka