Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM*** Focur 230X7

Č. pol.: 560200 230X7

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,74 € / ks
  • Od 10 ks
    13,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčeךírka kotúča Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: Liatina
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Špecifikácia A24Q-BFX
Šírka kotúča 7 mm
⌀ kotúčov 230 mm
⌀ otvora 22,23 mm
odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál Liatina
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 6 600 min-1
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 560200 230X7
EAN/GTIN 9003172337623
Číslo výrobcu 233762

užívateľská tabuľka

Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálny typ pre obrábanie liatiny. Vysoko kvalitný zirkónový korund a silícium-karbid umožňujú najvyšší obrusovací výkon pri nízkych prítlačných silách, aj pri upravovanej liatine.
Špecifikácia: ZA24N-BFX.

  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
  • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
  • Uhol brúsenia 20° až 30°
  • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka