XOMT 060204-HQ IC950 Čtyřhranné destičky pro frézování, vrtání a vyvrtávání se 2 pravými a 2 levými břity

Č. pol.: 5601886
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601886
EAN/GTIN 7291075083415
Číslo výrobcu 5601886
Číslo L L23910 776

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6,16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,56 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 6.16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.56 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka