REMT 1505-LM-76 IC328 Kulaté břitové destičky s žebry na čelní ploše úběžníku

Č. pol.: 5601836
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIOCTO
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601836
EAN/GTIN 7291075063820
Číslo výrobcu 5601836
Číslo L L23910 767

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 5,24 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 7.94 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.24 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Upínač