APKT 100312TR-RM IC328 Destičky s různými rohovými poloměry a zesílenou břitovou hranou pro přerušované řezání a náročné obrábění

Č. pol.: 5601637
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5601637
    EAN/GTIN 7291075038934
    Číslo výrobcu 5601637
    Číslo L L23910 733

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,47 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9.85 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.2 mm
    • Obrázek 3
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.47 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.7 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka