Kartáč na zapalovací svíčky ″mosazný drát″, 150 mm

Č. pol.: 56013446
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
    Druh produktu Drôtená kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56013446
    EAN/GTIN 4022668134466
    Číslo výrobcu 56013446
    Číslo L L60010 6608

    Popis

    Popis:

    • Malé a jemné, pro všechny práce, které obvykle vyžadují tenký drát
    • 3 řádků
    • Ořezávání z mosazi vlnité 0,15 mm
    • Základní těleso ze dřeva, nejlepší zpracování: Vyrobeno v Německu

    Charakteristika:

    • Řady: 3
    • Délka soupravy: 35 mm
    • Trim: mosazná vlnovka 0,15 mm
    • Těleso: Dřevo
    • Délka [mm): 150 mm
    • Hmotnost: 18 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka