Klíč na závěsné šrouby SANITÄR, SW 17 + 19 / M 10

Č. pol.: 56013119
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
Druh produktu Upínací kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56013119
EAN/GTIN 4022668131199
Číslo výrobcu 56013119
Číslo L L60010 6764

Popis

Popis:

  • Chromvanadiová ocel, chromovaná
  • Pro šrouby M10 Express (upevňovací prvky WD) a rohové ventily s SW 17 nebo SW 19

Charakteristika:

  • pro závit: M10
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 210 mm
  • Hmotnost: 190 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 19 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka