Ohýbačka měděných trubek, 6 mm

Č. pol.: 56013094
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
Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56013094
EAN/GTIN 4022668130949
Číslo výrobcu 56013094
Číslo L L60010 6606

Popis

Popis:

  • Upínací zařízení pro lepší držení potrubí
  • Pro přesné ohýbání měkkých a polotvrdých měděných trubek
  • Úhel ohybu až 180°
  • Segment ohybu s nastavením stupně

Charakteristika:

  • Průměr trubky max. (mm): 6 mm
  • Poloměr (mm): 11 mm
  • Úhel: 180 °
  • Hmotnost: 320 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka