Kleště na matice kohoutů, 280 mm

Č. pol.: 56013020
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
Druh produktu Upínací kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56013020
EAN/GTIN 4022668130208
Číslo výrobcu 56013020
Číslo L L60010 6672

Popis

Popis:

  • Chromvanadiová ocel, kovaná
  • Lakované, rukojeti izolované

Charakteristika:

  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 290 mm
  • Hmotnost: 630 g
  • Šířka mm (b): 55 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.