Klíč na ventily

Č. pol.: 56013012
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
Číslo položky 56013012
EAN/GTIN 4022668130123
Číslo výrobcu 56013012

Popis

Popis:

  • Klíč pro utahování a povolování ventilových bloků Euro-cone s vačkou a šroubovým šroubem SW 30 mm
  • Bloky ventilů v rohu nebo skrz tvar lze bez problémů utahovat krátkými pohyby ráčny pod chladičem
  • Možnost montáže na straně hlavy pro prodloužení 1/2″. Prodloužení slouží jako rukojeť a zároveň zajišťuje vyšší točivý moment
  • Boční držák pro 1/2″ nástavec pro práci s ráčnou před radiátorem
  • Možnost nahrávání pro kombinovaný krokový klíč č. 3801 pro šroubování do 3/4″ připojovacích bradavek

Charakteristika:

  • Čtvercový pohon [palec]: 1/2 ″
  • Hmotnost: 250 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka