Kleště na armatury, 65 mm

Č. pol.: 56013000
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
Druh produktu Inštalačný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56013000
EAN/GTIN 4022668130000
Číslo výrobcu 56013000
Číslo L L60010 6865

Popis

Popis:

  • Chrom vanadová ocel, s vnitřním válečkem
  • pozinkovaný
  • Kované, napínací nože z ocelového plechu

Charakteristika:

  • Hloubka upnutí mm: 45 mm
  • Maximální rozevření čelistí (mm): 65 mm
  • Otevření ústí max. (palce): 2,559 ″
  • Nastavení šířky otvoru: S rychlým nastavením
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 270 mm
  • Hmotnost: 710 g
  • Šířka mm (b): 70 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka