SEKR 1203AFN-76 IC520M Čtyřhranné destičky s žebrováním na čelní ploše pro hrubování pod úhlem 45°.

Č. pol.: 5601272
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601272
EAN/GTIN 7291075066722
Číslo výrobcu 5601272
Číslo L L24170 80

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka