Siko kleště rozsah Š.28mm D.240mm chrom-vanadiová ocel

Č. pol.: 56012078
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
    Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56012078
    EAN/GTIN 4022668015482
    Číslo výrobcu 56012078

    Popis

    Popis:

    • Podle normy DIN ISO 8976
    • Posuvný kloub, nastavitelný
    • Samoupnutí na obrobku
    • Chrom vanadová ocel, malovaná červená
    • Vysoce kvalitní temperované pro vysokou odolnost proti opotřebení

    Charakteristika:

    • Maximální rozevření čelistí (mm): 28 mm
    • Nastavení šířky otvoru: 6x
    • Slitina: Chrom-vanadová ocel
    • Délka [mm): 235 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka