CR D120-QF IC328 Destičky pro konturové frézy o průměru 12-25 mm.

Č. pol.: 5601198
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601198
EAN/GTIN 7291075445558
Číslo výrobcu 5601198
Číslo L L23970 44

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 12 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 12 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka