APCR 220650-HM IC28 Vysoce pozitivní a leštěná pro obrábění hliníku.

Č. pol.: 5601131
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIALU
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601131
EAN/GTIN 7291075038620
Číslo výrobcu 5601131
Číslo L L23910 502

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 21 mm, délka břitové destičky (INSL) 28,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 28.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka