5 řezných koleček + 1 osa řezného kolečka pro řezačku trubek INOX, 6 - 76 mm

Č. pol.: 56010456
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
Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56010456
EAN/GTIN 4022668104568
Číslo výrobcu 56010456
Číslo L L60010 8054

Popis

Popis:

6 - 76 mm.

Charakteristika:

  • Průměr kola (mm): 19,85 mm
  • Tloušťka: 4,85
  • Vrtání (mm): 6,2 mm
  • Rozsah použití: INOX
  • vhodné pro č.: 10414
  • Hmotnost: 35 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka