Řezačka na trubky, 50 - 127 mm

Č. pol.: 56010426
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
    Druh produktu Rezačka rúr

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56010426
    EAN/GTIN 3521740104263
    Číslo výrobcu 56010426
    Číslo L L60010 6894

    Popis

    Popis:

    • S integrovanou čepelí pro odstraňování otřepů
    • Tělo je vyrobeno z litého hliníku
    • Ráčnový mechanismus pro rychlé podávání
    • Uvolnění pro rychlé otevření
    • Rychlá výměna řezných kol bez nářadí
    • Třetí vodicí váleček nastavitelný ve dvou polohách (110 mm a 127 mm)

    Charakteristika:

    • Průměr trubky min. (palce): 2 ″
    • Maximální průměr trubky (palce): 5 ″
    • Průměr trubky min. (mm): 50 mm
    • Průměr trubky max. (mm): 127 mm
    • Délka [mm): 400 mm
    • Hmotnost: 1700 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka