Řezačka na trubky INOX, 6 - 76 mm

Č. pol.: 56010414
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
    Druh produktu Rezačka rúr

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 56010414
    EAN/GTIN 4022668104148
    Číslo výrobcu 56010414
    Číslo L L60010 7252

    Popis

    Popis:

    • Pro potrubí INOX
    • Teleskopické vedení řezacího kola
    • S uvolněním pro rychlé otevření
    • Ráčnový mechanismus pro rychlé podávání řezacího kola
    • Náhradní kola na rukojeti
    • 4válcový vodicí váleček
    • Tělo je vyrobeno z litého hliníku
    • S integrovanou čepelí pro odstraňování otřepů

    Charakteristika:

    • Průměr trubky min. (mm): 6 mm
    • Průměr trubky max. (mm): 76 mm
    • Tloušťka: 2,5
    • Délka [mm): 270 mm
    • Č.: 10414
    • Hmotnost: 934 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka