řezačka na měděné trubky, 6 - 76 mm

Č. pol.: 56010404
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
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56010404
EAN/GTIN 4022668104049
Číslo výrobcu 56010404
Číslo L L60010 7451

Popis

Popis:

  • Pro měděné potrubí
  • Teleskopické vedení řezacího kola
  • S uvolněním pro rychlé otevření
  • Ráčnový mechanismus pro rychlé podávání řezacího kola
  • Náhradní kola na rukojeti
  • 4 válečky s drážkou pro krimpování
  • Tělo je vyrobeno z litého hliníku
  • S integrovanou čepelí pro odstraňování otřepů

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 6 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 76 mm
  • Maximální průměr trubky (palce): 2,992 ″
  • Průměr trubky min. (palce): 0,236 ″
  • Tloušťka: 2,0
  • Rozsah použití: Měď
  • Délka [mm): 270 mm
  • Hmotnost: 925 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka