Náhradní nůž pro řezačku plastových trubek 10078-10082, 42 mm

Č. pol.: 56010090
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezacie koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56010090
EAN/GTIN 4022668100904
Číslo výrobcu 56010090

Popis

Charakteristika:

  • Průměr trubky max. (mm): 42 mm
  • vhodné pro č.: 10080
  • Hmotnost: 60 g