Mini řezačka na trubky, do Ø 30 mm

Č. pol.: 56010035
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
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56010035
EAN/GTIN 4022668014195
Číslo výrobcu 56010035
Číslo L L60010 6668

Popis

Popis:

Do Ø 30 mm. Vřeteno s ocelovými ložisky. Rychlovýměnný systém řezného kotouče. řezný kotouč s jehlovými ložisky speciálně pro trubky INOX. vodicí válečky s jehlovými ložisky. Náhradní kola v otočném knoflíku.

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 3 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 30 mm
  • Maximální průměr trubky (palce): 0,118 ″
  • Tloušťka: 2,5
  • Rozsah použití: INOX
  • Délka [mm): 78 mm
  • Hmotnost: 200 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka