APCT 1003PDR-HM IC28 Destičky se 2 přesně broušenými šroubovitými břity pro dokončovací práce s vysokou přesností.

Č. pol.: 5600910
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5600910
    EAN/GTIN 7291075038675
    Číslo výrobcu 5600910
    Číslo L L23910 436

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,95 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,51 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
    • Obrázek 2
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.95 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.51 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.7 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka