APCT 1003PDR-HM IC250 Destičky se 2 přesně broušenými šroubovitými břity pro dokončovací práce s vysokou přesností.

Č. pol.: 5600814
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5600814
EAN/GTIN 7291075038668
Číslo výrobcu 5600814
Číslo L L23910 418

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,95 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,51 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Obrázek 2
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.95 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.51 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač