ADKT 1505PDR-HM IC20 Destičky se 2 šikmými řeznými hranami pro všeobecné aplikace.

Č. pol.: 5600515
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5600515
    EAN/GTIN 7291075038392
    Číslo výrobcu 5600515
    Číslo L L23910 41

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka řezné destičky (INSL) 15,65 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,64 mm, šířka řezné destičky (W1) 9,57 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.75 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.65 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.64 mm
    • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka