Uzavírací měchýř s hliníkovým nástavcem, 90 - 250 mm

Č. pol.: 56004425
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
Druh produktu Guľový kohút

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56004425
EAN/GTIN 4022668044253
Číslo výrobcu 56004425

Popis

Popis:

  • Vhodný pro zkušební tlak až 0,2 bar se vzduchem
  • Vyrobeno z vysoce kvalitního přírodního kaučuku
  • Celkově velmi flexibilní a zastřešující
  • Tkanina vyztužená, velmi flexibilní
  • plnicí hadice o délce 3 m s automatickým ventilem je součástí všech uzavíracích bublin
  • Přípojka pro plnicí a posuvné tyče 12 x 1,4 mm
  • Hliníkové upevňovací těleso

Charakteristika:

  • Průměr max. (mm): 250 mm
  • Průměr min. (mm): 90 mm
  • Provozní tlak: 1.5 bar
  • Hmotnost: 1887 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka