Uzavírací měchýř min.hl.200mm max.hl.400mm

Č. pol.: 56003470
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56003470
EAN/GTIN 4022668014997
Číslo výrobcu 56003470

Popis

Charakteristika:

  • Průměr max. (mm): 400 mm
  • Průměr min. (mm): 200 mm