Zátka na potrubí ″Waterstop″, 125 mm

Č. pol.: 56001520
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Guľový kohút

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56001520
EAN/GTIN 4022668008071
Číslo výrobcu 56001520
Číslo L L60010 8078
Výrobca STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Moderní uzavírací řešení pro kanalizační potrubí
  • Nejrychlejší možnost přerušení!
  • Udržuje tlakové zkoušky podle DIN EN 1610
  • Odnímatelný z dálky připevněním lana
  • Průchozí pro připojení ½″

Charakteristika:

  • Průměr max. (mm): 125 mm
  • Hmotnost: 399 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka