Čepel MARTOR náhradní čepel háková 56 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 56.70
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56.70
EAN/GTIN 4002632907654
Číslo výrobcu 56.70
Číslo L L60170 924

Popis

Popis:

Demontujte HÁKOVÝ KOTOUČ NR. 56 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má dva po sobě jdoucí řezné hrany pro delší použití. Čepel je dlouhá 51 mm, široká 19 mm a silná 0,63 mm.

Demontujte HÁKOVÝ KOTOUČ NR. 56 je k dispozici pod objednacím číslem 56,70 v dávkovači nožů 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Čepel háku tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka