Dvojitý očkový klíč 55A 1/2x9/16″

Č. pol.: 55A.1/2X9/16
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 55A.1/2X9/16
    EAN/GTIN 3148516988911
    Číslo výrobcu 55A.1/2X9/16
    Číslo L L60130 3711

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Klíče s dvojitým kroužkem: volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
    • Ideální pro utahování matic při sériové práci
    • Kroužková hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
    • Chromovaný, saténový povrch.

    Charakteristika:

    • A [″]: 1/2X9/16
    • Š x B1 [mm]: 21,5 x 23,0
    • E x E1 [mm]: 9,2 x 9,7
    • L [mm]: 238
    • [g]: 145

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka