Dvojitý očkový klíč 55A 19x22 mm

Č. pol.: 55A.19X22
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 55A.19X22
EAN/GTIN 3148516989802
Číslo výrobcu 55A.19X22
Číslo L L60130 6807

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče s dvojitým kroužkem: volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Ideální pro utahování matic při sériové práci
  • Kroužková hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 19x22
  • B x B1 [mm]: 29,0 x 33,7
  • E x E1 [mm]: 11,7 x 12,7
  • L [mm]: 296
  • [g]: 285

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka