IDI 120-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5598108
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5598108
EAN/GTIN 7291075101157
Číslo výrobcu 5598108
Číslo L L24050 948

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.62 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.18 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka