VNMG 12T308-NF IC428 Oboustranné, negativní, kosočtvercové 35° vyměnitelné břitové destičky pro předdokončovací a dokončovací práce.

Č. pol.: 5593685
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5593685
    EAN/GTIN 7291075079647
    Číslo výrobcu 5593685
    Číslo L L23950 1729

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový lis NF, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 12,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek NF
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.55 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.24 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka