Diamantový peelingový tanier v koženom obale D25

Č. pol.: 559150 D25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Stupeň jemnosti jemná
Dĺžka 100 mm
Šírka 25 mm
Výška 7 mm
Balenie Kožené puzdro
Druh produktu Obťahovacia doštička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 559150 D25
EAN/GTIN 2050001661470
Číslo výrobcu 7000068029

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Rovnomerne rozmiestnená diamantová vrstva, spojená niklovou vrstvou. Takmer neobmedzená životnosť!

Použitie:

Na ostrenie a brúsenie nástrojov na obrábanie kovu a dreva. Vhodné pre oceľ, HSS a tvrdý kov. Pre malé alebo špicaté nástroje, ktoré používajú nedierovanú plochu.
Nevhodné na pilníkovanie.
3M kvalita, trochu menšia hrúbka diamantovej vrstvy.
Na jemné brúsenie jemných povrchov.

Poznámka:

Nepoužívať suché, ale s vodou, príp. petrolejom.