AOMT 060204-45DT IC908 Srážecí břitové destičky

Č. pol.: 5590852
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 5590852
EAN/GTIN 7291075170269
Číslo výrobcu 5590852
Číslo L L24160 11

Popis

Popis:

Vrtací břitové destičky, délka břitové destičky (L) 5,66 mm, uzavřená úhlová vložka (EPSR) 45,5 stupňů, tloušťka břitové destičky (s ) 1,96 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,5 mm

Charakteristika:

  • Délka rezné hrany (L) 5.66 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 45.5 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.96 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka